Adapter z ukierunkowanym doprowadzaniem chłodziwa do płytek skrawających HELI-GRIP

Nr art.: 2500710
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2500710
EAN / GTIN 7291075310078
Numer producenta 2500710
Numer L L23920 1663

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 3,2 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 3 mm, długość całkowita (OAL): 45,7 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 20 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 3,2 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 3 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 5,95 mm
  • Długość całkowita (OAL) 45,7 mm
  • Wysokość trzonu (H) 33 mm