HGPAD 3R-T20-JHP Adapter med målrettet kølemiddeltilførsel til HELI-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 2500710
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500710
EAN/GTIN 7291075310078
Producentnummer 2500710
L-nummer L23920 1663

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 45,7 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 20 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 5,95 mm
  • Samlet længde (OAL) 45,7 mm
  • Skafthøjde (H) 33 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle