HGPAD 3R-T20-JHP Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2500710
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500710
EAN / GTIN 7291075310078
Gyártó száma 2500710
L-szám L23920 1663

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 3,2 mm, vágási szélesség min. (CWN) 3 mm, teljes hossz (OAL) 45,7 mm.

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 20 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,2 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
  • Működési szélesség (WF) 5,95 mm
  • Teljes hossz (OAL) 45,7 mm
  • Szármagasság (H) 33 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése