HGPAD 3R-T20-JHP Adaptér s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro břitové destičky HELI-GRIP

Artiklové číslo: 2500710
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2500710
EAN / GTIN 7291075310078
Číslo výrobce 2500710
L-číslo L23920 1663

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 3,2 mm, min. šířka řezu (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 45,7 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 5.95 mm
  • Celková délka (OAL) 45.7 mm
  • Výška dríku (H) 33 mm