HGPAD 3R-T20-JHP Adapter s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke HELI-GRIP

Št. art.: 2500710
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2500710
EAN/GTIN 7291075310078
Številka proizvajalca 2500710
L-število L23920 1663

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 3,2 mm, širina rezanja min (CWN) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 45,7 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 20 mm
  • Širina reza maks (CWX) 3,2 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Širina funkcije (WF) 5,95 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 45,7 mm
  • Višina vpenjala (H) 33 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse