HGPAD 3R-T20-JHP Adapters with High-Pressure Coolant Channels Carrying HELI-GRIP Inserts

Artikelnummer: 2500710
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500710
EAN/GTIN 7291075310078
Nummer fabrikant 2500710
L-nummer L23920 1663

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale lengte (OAL) 45,7 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 20 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Functiebreedte (WF) 5,95 mm
  • Totale lengte (OAL) 45,7 mm
  • Schachthoogte (H) 33 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles