• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HFHL 25-200-5T20 Kompaktklemmhalter zum Axial- Einstechen und Plandrehen

Artikel-Nr.: 2500570
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Kühlschmierstoff nein
Serie HELIFACE
Produktart Schneidenträger
Länge L 150 mm
Höhe h1 25 mm
Stechbreite w 5 mm
axiales Stechen möglich ja
Einsatzart links

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2500570
EAN / GTIN 7291075033526
Herstellernummer 2500570
L-Nummer L23920 2721

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 20 mm, Schneidbreite (CW) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 800 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 200 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 20 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite (CW) 5 mm
  • Funktionsbreite (WF) 26 mm
  • Kopflänge (LH) 32.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm