HFHL 25-200-5T20 Bară de strunjire compactă, pentru canelare axială și strunjire frontală

Cod articol.: 2500570
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire nu
Serie HELIFACE
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime L 150 mm
Înălţime h1 25 mm
Lăţime de canelare w 5 mm
Este posibilă canelarea axială da
Tip de utilizare pe stânga

Identificare și clasificare

Cod articol 2500570
EAN / GTIN 7291075033526
Număr producător 2500570
L-Număr L23920 2721

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire compactă, pentru canelare axială și strunjire frontală

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 800 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 200 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 5 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 26 mm
  • Lungimea capului (LH): 32.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm