HFHL 25-200-5T20 Portaherramientas Integral para Mecanizado Frontal Exterior

Número de artículo: 2500570
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante no
Serie HELIFACE
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud L 150 mm
Altura h1 25 mm
Anchura de tronzado w 5 mm
Posibilidad de tronzado axial sí
Tipo de boca a izquierda

Identificación y clasificación

Número de artículo 2500570
EAN / GTIN 7291075033526
Número del fabricante 2500570
Número L L23920 2721

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 20 mm, Ancho de corte (CW) 5 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 800 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 200 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 5 mm
  • Ancho funcional (WF) 26 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 32.5 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm