HFHL 25-200-5T20 Držáky pro čelní zapichování a soustružení

Artiklové číslo: 2500570
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ne
Řada HELIFACE
Druh produktu Nožové držáky
Délka L 150 mm
Výška h1 25 mm
Šířka upichování w 5 mm
Možnost axiálního upichování ano
Druh použití vlevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2500570
EAN / GTIN 7291075033526
Číslo výrobce 2500570
L-číslo L23920 2721

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický držák nástroje, hloubka řezu, max. (CDX) 20 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 800 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 200 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 26 mm
  • Délka hlavy (LH) 32.5 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm