HFHL 25-200-5T20 Utensili per lavorazioni frontali, Dmin. 25mm.

Codice art.: 2500570
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Lubrorefrigerante no
Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Cartuccia
Lunghezza L 150 mm
Altezza h1 25 mm
Larghezza gola w 5 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Tipo di impiego a sinistra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2500570
EAN / GTIN 7291075033526
Codice del produttore 2500570
Numero-L L23920 2721

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 20 mm, Larghezza taglio (CW) 5 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 800 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 200 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 5 mm
  • Functional Width (WF) 26 mm
  • Head Length (LH) 32.5 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm