Nośnik krawędzi tnącej do obróbki osiowej

Nr art.: 2500354
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria HELIFACE
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 150 mm
Wysokość h1 32 mm
Szerokość skrawania w 5 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2500354
EAN / GTIN 7291075032352
Numer producenta 2500354
Numer L L23920 2287

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 38 mm, szerokość cięcia (CW): 5 mm, maks. szerokość cięcia (CWX): 5 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 5 mm, długość całkowita (OAL): 150 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 1500 mm
  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 180 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 38 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 5 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 5 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 150 mm
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm