Kompaktowy uchwyt zaciskowy do osiowego rowkowania i napawania, Dmin 12 mm

Nr art.: 2500690
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria HELIFACE
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2500690
EAN / GTIN 7291075112115
Numer producenta 2500690
Numer L L23920 1623

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 6 mm, szerokość cięcia (CW): 3 mm, maks. szerokość cięcia (CWX): 3,2 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 3 mm, długość całkowita (OAL): 120 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 25 mm
  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 16 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 6 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 3 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 3,2 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 3 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 25 mm
  • Długość głowicy (LH) 19 mm
  • Długość całkowita (OAL) 120 mm
  • Wysokość trzonu (H) 25 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm