HFHL 25-95-5T32 Porte-outils monoblocs pour usinages frontaux, Dmin. 25 mm.

Réf.: 2500064
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série HELIFACE
Longueur de col L1 150 mm
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur L 150 mm
Hauteur h1 25 mm
Largeur de gorge w 5 mm
Rainurage axial possible oui
Type d’utilisation gauche

Identification et classification

Référence article 2500064
EAN / GTIN 7291075033441
Réf. fabricant 2500064
Article hors catalogue L23920 2082

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 32 mm, Largeur de coupe (CW) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 130 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 95 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 32 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 26 mm
  • Longueur tête (LH) 51 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Produits adaptés

De la même série "HELIFACE" Afficher tout