• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

HFHL 25-95-5T32 Utensili per lavorazioni frontali, Dmin. 25mm.

Codice art.: 2500064
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIFACE
Sporgenza 150 mm
Campo di applicazione Scanalatura radiale esterna
Tipo di prodotto Cartuccia
Lunghezza 150 mm
Altezza 25 mm
Larghezza gola 5 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Tipo di impiego a sinistra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2500064
EAN / GTIN 7291075033441
Codice del produttore 2500064
Numero-L L23920 2082

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 32 mm, Larghezza taglio (CW) 5 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 130 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 95 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 5 mm
  • Functional Width (WF) 26 mm
  • Head Length (LH) 51 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIFACE" Visualizza tutto