Sworzeń blokujący Ø2,6

Nr art.: 2407655
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Średnica d1 d1 2,6 mm
Materiał stal
Długość całkowita L 75 mm
Sprawdziany do gwintu UNF Bez gwintu
Powierzchnia czarny
Rodzaj produktu Kołek zabezpieczający
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2407655
EAN / GTIN 4046459106043
Numer producenta 2407655
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Służy do zablokowania automatycznego mechanizmu napinającego podczas wymiany paska zębatego.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 1 sztuk
  • długość całkowita: 75 mm
  • Waga netto: 0,01 kg
  • Czy w instrukcji obsługi znajdują się wskazówki dotyczące utylizacji?: Nie
  • Czy na baterii znajdują się wskazówki dotyczące utylizacji?: Nie
  • Wskazówki dotyczące utylizacji narzędzi: Nie
  • izolacja 1000 V: Nie
  • Certyfikat VDE: Nie
  • możliwość użycia do: Uniwersalny rozmiar.
  • dla danego typu silnika:
    • Benzyna
    • Olej napędowy
  • Średnica zewnętrzna: 2,6 mm