Goupille de verrouillage Ø2,6

Réf.: 2407655
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Diamètre d1 d1 2,6 mm
Matériau acier
Longueur totale L 75 mm
Filetage sans filetage
surface noir
Type de produit tige de sécurité
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 2407655
EAN / GTIN 4046459106043
Réf. fabricant 2407655
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour verrouiller le dispositif de serrage automatique lors du remplacement de la courroie crantée.

Caractéristique(s):

  • Contenu: 1 pièces
  • Longueur totale: 75 mm
  • Poids net: 0,01kg
  • Les consignes d’élimination figurent-elles dans le mode d’emploi ?: Non
  • Des consignes d’élimination figurent-elles sur la batterie ?: Non
  • Consignes d’élimination sur l’outil: Non
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Pour: Universel.
  • pour type de moteur:
    • Essence
    • Diesel
  • Diamètre extérieur: 2,6 mm