PIN de bloqueo Ø2,6

Número de artículo: 2407655
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Diámetro d1 d1 2,6 mm
Material acero
Longitud total L 75 mm
Rosca Sin rosca
Superficie negro
Tipo de producto Pasador de seguridad
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 2407655
EAN / GTIN 4046459106043
Número del fabricante 2407655
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Para bloquear el dispositivo de sujeción automático al cambiar el cinturón dentado.

Característica:

  • Contenido: 1 unidades
  • Longitud total: 75 mm
  • Peso neto: 0,01 kg
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en el manual de instrucciones?: No
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en la batería?: No
  • Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • para: Adecuado para todo.
  • para el tipo de motor:
    • Gasolina
    • Diésel
  • Diámetro exterior: 2,6 mm