Bolț de blocare Ø2,6

Cod articol.: 2407655
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru d1 d1 2,6 mm
Material oțel
Lungimea totală L 75 mm
Filet Fără filet
Suprafaţă negru
Tip produs Ştift de siguranţă
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 2407655
EAN / GTIN 4046459106043
Număr producător 2407655
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru a bloca dispozitiv de pretensionare-ul automat la schimbarea curelei dințate.

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Lungimea totală: 75 mm
  • Greutate netă: 0,01kg
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • recomandat pentru: Potrivit universal.
  • pentru tipul motorului:
    • Benzină
    • motorină
  • Diametru exterior: 2,6 mm