{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Diâmetro d1 | 2,6 mm | |
| Material | aço | |
| Comprimento total L | 75 mm | |
| Rosca | sem rosca | |
| Superfície | preto | |
| Tipo de produto | cavilha de fixação | |
| Índice | 1 un. |
| Número do artigo | 2407655 | |
| EAN/GTIN | 4046459106043 | |
| Número do fabricante | 2407655 | |
| Fabricante/responsável | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |