Låsestift Ø2,6

Art.-nr.: 2407655
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Diameter d1 d1 2,6 mm
Materiale stål
Længde i alt L 75 mm
Gevind intet gevind
Overflade sort
Produkttype sikringsstift
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2407655
EAN/GTIN 4046459106043
Producentnummer 2407655
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til at låse den automatiske strammer, når tandremmen udskiftes.

Egenskab:

  • Indhold: 1 stk.
  • Samlet længde: 75 mm
  • Nettovægt: 0,01kg
  • Er der bortskaffelsesanvisninger i betjeningsvejledningen?: Nej
  • Er der bortskaffelsesanvisninger på batteriet?: Nej
  • Bortskaffelsesanvisninger på værktøj: Nej
  • 1000 V isoleret: Nej
  • VDE-certificeret: Nej
  • passer til: Universel.
  • til motortype:
    • Benzin
    • diesel
  • Udvendigt Ø: 2,6 mm