Torx-Plus klämskruv, sats 10 st 8IP7

Article no.: 239653 8IP7
Set price 10 st. (NOK 43,60 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
27 styck i lager

Select article variation and quantity

Drivanordning Set price 10 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Antal verktyg 10 St.
Skruvhuvud, form cylinderhuvud
Med linning nej
Nominell längd L 6,2 mm
Gängdimension d1 M2,6
Fästprofil TORX PLUS®
Drivanordningens storlek 8IP7
Yta svart
Skaftutförande Vollgewinde
Innehåll set
Produktslag ospecificerat skruv
Gängtyp metrisk ISO-grovgänga
Total längd 6,2 mm
Innehåll 10 St.
Material stål
Rekommenderat åtdragningsmoment, min. 1,28 Nm

Identification & Classification

Artikkelkode 239653 8IP7
EAN / GTIN 4047109084292
Manufacturer number N00 56111
Manufacturer/responsible person Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia