{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Detalių skaičius | 10 vnt. | |
| Varžto galvutės forma | cilindrinė galvutė | |
| Su stebule | ne | |
| Nominalusis ilgis L | 6,2 mm | |
| Sriegio dydis d1 | M2,6 | |
| Pavaros profilis | TORX PLUS® | |
| Pavaros dydis | 8IP7 | |
| Paviršius | juoda | |
| Koto modelis | Pilnas sriegis | |
| Turinys | rinkinys | |
| Turinys | 10 vnt. | |
| Produkto rūšis | varžtas nespec. | |
| Sriegio tipas | metrinis ISO standartinis sriegis | |
| Bendras ilgis L2 | 6,2 mm | |
| Medžiaga | plienas | |
| Rekomenduojamas užveržimo momentas min. | 1,28 Nm |
| Produkto numeris | 239653 8IP7 | |
| EAN / GTIN | 4047109084292 | |
| Gamintojo numeris | N00 56111 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |