• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Set de şuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc., Acţionare: 8IP7

Cod articol.: 239653 8IP7
Setați prețul 10 bucăți (3,70 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Acţionare Setați prețul 10 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 10 buc.
Forma capului filetat Cap cilindric
Cu manşon nu
Lungime nominală L 6,2 mm
Dimensiunea filetului d1 M2,6
Profil de antrenare TORX PLUS®
Dimensiune acţionare 8IP7
Suprafaţă negru
Versiune tijă Filet complet
Cuprins set
Cuprins 10 buc.
Tip produs Șurub nespecificat
Tip de filet Filet standard metric ISO
Lungimea totală L2 6,2 mm
Material oțel
cuplu de strângere recomandat min. 1,28 Nm

Identificare și clasificare

Cod articol 239653 8IP7
EAN / GTIN 4047109084292
Număr producător N00 56111
Producător/responsabil CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com