• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig, Antrieb: 8IP7

Artikel-Nr.: 239653 8IP7
Setpreis 10 Stück (3,70 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Antrieb Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 10 St.
Schraubenkopf-Form Zylinderkopf
mit Bund nein
Nennlänge L 6,2 mm
Gewindegröße d1 M2,6
Antriebsprofil TORX PLUS®
Antriebsgröße 8IP7
Oberfläche schwarz
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Set
Inhalt 10 St.
Produktart Schraube unspezifiziert
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Länge gesamt L2 6,2 mm
Material Stahl
empfohlenes Anzugsmoment min. 1,28 Nm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 239653 8IP7
EAN / GTIN 4047109084292
Herstellernummer N00 56111
Hersteller/verantwortliche Person CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxemburg, www.ceratizit.com