{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Adapter uchwytu narzędziowego | |
| Złącze po stronie maszyny | ABS50 | |
| Długość wysięgu A | 50 mm | |
| Długość całkowita L | 81 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Modułowe złącze stożkowe z torem kulkowym; Modułowe złącze stożkowe z torem kulkowym | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ABS05000115; ABS03200115 | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Reduzierung ABS 50 | |
| Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 | 32 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 5 000 min-1 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Masa | 0,537 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 238580 32 | |
| EAN / GTIN | 4067263111092 | |
| Numer producenta | 238580 32 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |