Adapteris ABS 50, ABS® ⌀ d: 32mm

Prekės Nr.: 238580 32
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ABS® ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Tvirtinimo tipas modulinė kūginė sąsaja su rutulinių bėgių sistema
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 0280
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto ilgis LS 35 mm
Sąsaja staklių pusėje Cilindrinis kotas; Cilindrinis kotas
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis įrankių laikiklio adapteris; įrankių laikiklio adapteris
Bendras ilgis L 81 mm
Bendras aukštis H1 50 mm
Bendras plotis B1 50 mm
Galimas vidinis šaldymas taip
Svoris 0,537 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 238580 32
EAN / GTIN 4067263111092
Gamintojo numeris 238580 32
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Įspraustinei su ABS 50 sumažinti iki ABS ⌀ d.