{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Produkttype | værktøjsholder-adapter | |
| Grænseflade på maskinsiden | ABS50 | |
| Længde på udhæng A | 50 mm | |
| Længde i alt L | 81 mm | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | modulær konisk grænseflade med kuglebanesystem; modulær konisk grænseflade med kuglebanesystem | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ABS05000115; ABS03200115 | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | Reduzierung ABS 50 | |
| Borediameter, emneside D1 | 32 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 5.000 min-1 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Vægt | 0,537 kg | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 238580 32 | |
| EAN/GTIN | 4067263111092 | |
| Producentnummer | 238580 32 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |