{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Adaptér upínače nástrojů | |
| Rozhraní na straně stroje | ABS50 | |
| Nepodepřená délka A | 50 mm | |
| Celková délka L | 81 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem; Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem | |
| Kódování oddělovacího místa | ABS05000115; ABS03200115 | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Reduzierung ABS 50 | |
| Průměr otvoru na straně obrobku D1 | 32 mm | |
| Otáčky max. | 5 000 min-1 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Hmotnost | 0,537 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 238580 32 | |
| EAN / GTIN | 4067263111092 | |
| Číslo výrobce | 238580 32 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |