Reducción ABS 50, ABS® ⌀ d: 32mm

Número de artículo: 238580 32
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

ABS® ⌀ d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Adaptador de portaherramientas
Interfaz en el lado de la máquina ABS50
Longitud de alcance A 50 mm
Longitud total L 81 mm
Posibilidad de refrigeración interior sí
Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Interfaz cónica modular con sistema de rodamiento de bolas; Interfaz cónica modular con sistema de rodamiento de bolas
Codificación de punto de separación ABS05000115; ABS03200115
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Reduzierung ABS 50
Diámetro del orificio en el lado de la pieza de trabajo D1 32 mm
Número de revoluciones máx. 5.000 min-1
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Peso 0,537 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 238580 32
EAN / GTIN 4067263111092
Número del fabricante 238580 32
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para la reducción del amarre nominal ABS 50 a ⌀ ABS d.