Redukcja ABS 50, ABS® ⌀ d: 40mm

Nr art.: 238580 40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ABS® ⌀ d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Adapter uchwytu narzędziowego
Złącze po stronie maszyny ABS50
Długość wysięgu A 50 mm
Długość całkowita L 81 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Modułowe złącze stożkowe z torem kulkowym; Modułowe złącze stożkowe z torem kulkowym
Kod miejsca rozdzielenia ABS05000115; ABS04000115
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Reduzierung ABS 50
Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 40 mm
Maks. prędkość obrotowa 5 000 min-1
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Masa 0,626 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 238580 40
EAN / GTIN 4067263111108
Numer producenta 238580 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do zredukowania uchwytu nominalnego ABS 50 na ⌀ d ABS.