• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Mostek wymienny KOMET® do M03Speed, ⌀ Dmin: 128mm

Nr art.: 238372 128
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HOG
Oznaczenie producenta KOMET® Wechselbrücke für M03Speed
Min. średnica skrawania Dmin 128 mm
Maks. średnica skrawania Dmax 169 mm
Wysokość mostu H 26 mm
Długość wysięgu A 109 mm
Maks. prędkość obrotowa 10 000 min-1
Promieniowy zakres regulacji S 20 mm
Rodzaj produktu Element łączący
Możliwość regulacji regulacja promieniowa
Masa 0,49 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 238372 128
EAN / GTIN 4047109073791
Numer producenta M03 20110
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com