{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | HOG | |
| Oznaczenie producenta | KOMET® Wechselbrücke für M03Speed | |
| Min. średnica skrawania Dmin | 62 mm | |
| Maks. średnica skrawania Dmax | 83 mm | |
| Wysokość mostu H | 23 mm | |
| Długość wysięgu A | 55 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 18 500 min-1 | |
| Promieniowy zakres regulacji S | 10 mm | |
| Rodzaj produktu | Element łączący | |
| Możliwość regulacji | regulacja promieniowa | |
| Masa | 0,2 kg |
| Numer artykułu | 238372 62 | |
| EAN / GTIN | 4047109077164 | |
| Numer producenta | M03 20150 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |