KOMET®výměnný můstek pro M03Speed, ⌀ Dmin.: 128mm

Artiklové číslo: 238372 128
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin. (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HOG
Označení výrobce KOMET® Wechselbrücke für M03Speed
Průměr čepele min. Dmin 128 mm
Průměr čepele max. Dmax 169 mm
Výška můstku H 26 mm
Nepodepřená délka A 109 mm
Otáčky max. 10 000 min-1
Dráha přestavení radiální S 20 mm
Druh produktu Přemosťovací prvek
Možnost nastavení radiální nastavení
Hmotnost 0,49 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 238372 128
EAN / GTIN 4047109073791
Číslo výrobce M03 20110
Výrobce/odpovědná osoba CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com