KOMET® keičiamasis tiltelis, skirtas M03Speed, ⌀ Dmin: 128mm

Prekės Nr.: 238372 128
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HOG
Gamintojo pavadinimas KOMET® Wechselbrücke für M03Speed
Pjovimo briaunos skersmuo min. 128 mm
Pjovimo briaunos skersmuo maks. 169 mm
Tiltelio aukštis 26 mm
Iškyšos ilgis 109 mm
Sūkių skaičius maks. 10 000 min-1
Radialinis reguliavimas 20 mm
Produkto rūšis tilto elementas
Galimybė reguliuoti radialinis reguliavimas
Svoris 0,49 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 238372 128
EAN / GTIN 4047109073791
Gamintojo numeris M03 20110
Gamintojas / atsakingas asmuo Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Germany, www.kometgroup.com