KOMET® izmjenjivi most za M03Speed 128 mm

Artikl br.: 238372 128
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ područja obrade 128 mm - 169 mm
Minimalni ⌀ Dmin 128
Visina H 26 mm
⌀ D2 obrada naprijed 109 mm
Grubo podešavanje S 20 mm
maksimalan broj okretaja 10.000 min-1
Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje 238374 100-166
Glava za fino istokarivanje 238370 100
Vrsta proizvoda Vretenasti alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 238372 128
EAN / GTIN 4047109073791
Broj proizvođača M03 20110

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    ⌀ Dmin (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu