{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | HOG | |
| Oznaczenie producenta | KOMET® Wechselbrücke für M03Speed | |
| Min. średnica skrawania Dmin | 50 mm | |
| Maks. średnica skrawania Dmax | 63 mm | |
| Wysokość mostu H | 17,5 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 24 min-1 | |
| Promieniowy zakres regulacji S | 6,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Element łączący | |
| Możliwość regulacji | regulacja promieniowa | |
| Masa | 0,08 kg |
| Numer artykułu | 238372 50 | |
| EAN / GTIN | 4047109079793 | |
| Numer producenta | M03 20190 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |