• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vyměnitelná břitová destička CCGT 09T304L

Artiklové číslo: 237698 CU3515
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 000,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    834,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
106 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Vyhrubování (BAB)
Směr při použití levý
Označení řezné destičky CCGT 09T304L
Typ CU3515
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Rohový rádius R 0,4 mm
Řezný materiál Cermet
Počet břitů 2 ks
Mokré minimální omezené použití
Mokré maximální vhodný
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 3,97 mm
Provedení řezné destičky levý
Délka řezné hrany l 9,6 mm
Výška řezné hrany 3,97 mm
Průměr řezné destičky d 9,52 mm
Rohový úhel 80 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupně
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 7 stupně
Normální úhel podbroušení, hlavní řezná hrana 7 stupně
ISO kód CCGT 09T304L
Provedení lamače třísek US
Posuv za jednu otáčku, min. f 0,05 mm/ot.
Posuv za jednu otáčku, max. f 0,2 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce CU3515
Povlak bez povlaku
Tloušťka řezné destičky T 3,97 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky CCGT 09T3
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 CCGT09T3
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Neželezné materiály (N); Ocel (P); hliník; plasty; univerzální; Šedá litina (K)
Toleranční třída G
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 2 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237698 CU3515
EAN / GTIN 4045197817952
Číslo výrobce 237698 CU3515
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
600
Hliník (krátké třísky)
N
350
Al > 10% Si
N
250
Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
220
Ocel < 1100 N/mm²
P
200
Ocel < 1400 N/mm
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Broušené vyměnitelné destičky pro kontrolované lámání třísek při jemném vrtání s nízkým přídavkem.
Univerzální pro široký rozsah použití.