CCGT 09T304L CU3515

Artikelnummer: 237698 CU3515

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 36,48 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 30,40 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCGT 09T304L
Soort CU3515
Snijmateriaal Cermet
Coating ongecoat
Spaanbreker US
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Producttype Wisselplaat voor het precisiekotteren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 237698 CU3515
EAN/GTIN 4045197817952

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
600
Aluminium (kortspanend)
N
350
Aluminium > 10% Si
N
250
Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
250
Staal < 900 N/mm²
P
220
Staal < 1100 N/mm²
P
200
Staal < 1400 N/mm²
P
180
RVS < 900 N/mm²
M
120
RVS > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Geslepen wisselplaten voor gecontroleerde spaanbreuk bij verfijnde boorwerkzaamheden met een geringe overmaat.
Universeel voor een breed toepassingsgebied.