{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Procedimiento de mecanizado |
Mandrinado (BAB)
|
|
| Dirección de uso |
izquierda
|
|
| Designación plaquita de corte |
CCGT 09T304L
|
|
| Clase |
CU3515
|
|
| Grupo de arranque de virutas |
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
|
|
| Radio angular R |
0,4 mm
|
|
| Material de corte |
CERMET
|
|
| Cantidad de cortes |
2 ud.
|
|
| Húmedo mínimo |
adecuado con restricciones
|
|
| Húmedo máximo |
adecuado
|
|
| Aire |
adecuado con restricciones
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Forma básica |
Forma de rombo
|
|
| Grosor de la placa de corte S |
3,97 mm
|
|
| Ejecución de la plaquita de corte |
izquierda
|
|
| Longitud del filo de corte l |
9,6 mm
|
|
| Altura del filo de corte |
3,97 mm
|
|
| Diámetro de la placa de corte d |
9,52 mm
|
|
| Ángulo en punta de rincón |
80 grados
|
|
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) |
7 grados
|
|
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) |
7 grados
|
|
| Ángulo de incidencia normal, filo principal |
7 grados
|
|
| Código ISO |
CCGT 09T304L
|
|
| Modelo de rompevirutas |
US
|
|
| Avance por vuelta mín. f |
0,05 mm/rev.
|
|
| Avance por vuelta máx. f |
0,2 mm/rev.
|
|
| Material de corte, denominación del fabricante |
CU3515
|
|
| Recubrimiento |
sin revestimiento
|
|
| Tipo de fijación de la plaquita de corte |
S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
|
|
| Codificación de punto de separación plaquita de corte |
CCGT 09T3
|
|
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 |
CCGT09T3
|
|
| Tipo de producto |
Plaquita de corte
|
|
| con código ISO |
sí
|
|
| Norma |
DIN ISO 1832
|
|
| Para material |
Acero (P); Acero inoxidable (M); Aluminio; Fundición de acero (K); Materiales NE (N); Universal; plásticos
|
|
| Clase de tolerancia |
G
|
|
| Asignación fino/desbaste |
Desbaste-acabado
|
|
| Tipo de fijación |
Perforación
|
|
| Rompevirutas |
sí
|
|
| Número de opciones de uso |
2 ud.
|
|
| Peso |
2 g
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 237698 CU3515 | |
| EAN / GTIN | 4045197817952 | |
| Número del fabricante | 237698 CU3515 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |