{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Bearbeitungsverfahren |
Aufbohren (BAB)
|
|
| Einsatzrichtung |
links
|
|
| Bezeichnung Schneidplatte |
CCGT 09T304L
|
|
| Sorte |
CU3515
|
|
| Zerspanungsgruppe |
K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
|
|
| Eckenradius R |
0,4 mm
|
|
| Schneidstoff |
Cermet
|
|
| Anzahl Schneiden |
2 St.
|
|
| nass min. |
bedingt geeignet
|
|
| nass max. |
geeignet
|
|
| Luft |
bedingt geeignet
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Grundform |
rhombisch
|
|
| Stärke Schneidplatte S |
3,97 mm
|
|
| Ausführung Schneidplatte |
links
|
|
| Länge Schneidkante l |
9,6 mm
|
|
| Höhe Schneidkante |
3,97 mm
|
|
| Durchmesser Schneidplatte d |
9,52 mm
|
|
| Eckenwinkel |
80 Grad
|
|
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) |
7 Grad
|
|
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) |
7 Grad
|
|
| Normalfreiwinkel, Hauptschneide |
7 Grad
|
|
| ISO-Code |
CCGT 09T304L
|
|
| Ausführung Spanbrecher |
US
|
|
| Vorschub pro Umdrehung min. f |
0,05 mm/U
|
|
| Vorschub pro Umdrehung max. f |
0,2 mm/U
|
|
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung |
CU3515
|
|
| Beschichtung |
unbeschichtet
|
|
| Schneidplattendicke T |
3,97 mm
|
|
| Befestigungsart Schneidplatte |
S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
|
|
| Trennstellenkodierung Schneidplatte |
CCGT 09T3
|
|
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 |
CCGT09T3
|
|
| Produktart |
Schneidplatte
|
|
| mit ISO Code |
ja
|
|
| Norm |
DIN ISO 1832
|
|
| geeignet für Material |
Aluminium; Grauguss (K); Kunststoffe; NE Werkstoffe (N); Stahl (P); Universal; rostfreier Stahl (M)
|
|
| Toleranzklasse |
G
|
|
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung |
Schlichten
|
|
| Befestigungsart |
Bohrung
|
|
| Spanbrecher |
ja
|
|
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten |
2 St.
|
|
| Gewicht |
2 g
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
| Artikelnummer | 237698 CU3515 | |
| EAN / GTIN | 4045197817952 | |
| Herstellernummer | 237698 CU3515 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |