{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki |
Rozwiercanie (BAB)
|
|
| Kierunek używania |
lewo
|
|
| Oznaczenie płytki skrawającej |
CCGT 09T304L
|
|
| Gatunek |
HB3010
|
|
| Grupa skrawania |
H (materiały twarde); M (stal nierdzewna); P (stal)
|
|
| Promień naroża R |
0,4 mm
|
|
| Materiał skrawający |
HM
|
|
| Liczba ostrzy |
2 szt.
|
|
| Minimalnie na mokro |
nadaje się warunkowo
|
|
| Maksymalnie na mokro |
nadaje się
|
|
| Powietrze |
nadaje się warunkowo
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| kształt podstawowy |
Kształt romboidalny
|
|
| Grubość płytki skrawającej S |
3,97 mm
|
|
| Wersja płytki skrawającej |
lewo
|
|
| Długość krawędzi skrawającej l |
9,6 mm
|
|
| Wysokość krawędzi skrawającej |
3,97 mm
|
|
| Średnica płytki skrawającej d |
9,52 mm
|
|
| Kąt narożny |
80 stopni
|
|
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) |
7 stopni
|
|
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) |
7 stopni
|
|
| Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne |
7 stopni
|
|
| Kod ISO |
CCGT 09T304L
|
|
| Wersja łamacza wiórów |
SS
|
|
| Min. posuw na obrót f |
0,05 mm/obr.
|
|
| Maks. posuw na obrót f |
0,2 mm/obr.
|
|
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta |
HB3010
|
|
| Sposób mocowania płytki skrawającej |
S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej |
CCGT 09T3
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 |
CCGT09T3
|
|
| Rodzaj produktu |
Płytki skrawające
|
|
| z kodem ISO |
tak
|
|
| Norma |
DIN ISO 1832
|
|
| Do materiału |
Stal (P); Stal hartowana (H); Stal nierdzewna (M)
|
|
| Klasa tolerancji |
G
|
|
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej |
Obróbka zgrubna i wykańczająca
|
|
| Sposób mocowania |
otwór na
|
|
| Łamacz wiórów |
tak
|
|
| Liczba możliwości zastosowania |
2 szt.
|
|
| Masa |
2 g
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 237698 HB3010 | |
| EAN / GTIN | 4045197817969 | |
| Numer producenta | 237698 HB3010 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |