{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Apdirbimo metodas | gręžimas (BAB) | |
| Antgalių įtaisas | kairiniai | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | CCGT 09T304L | |
| Rūšis | CU3515 | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | M (nerūdijantis plienas); P (plienas) | |
| Kampo spindulys R | 0,4 mm | |
| Įrankio medžiaga | HC | |
| Gamintojo pavadinimas | Wendeschneidplatte CCGT 09T304L | |
| Bazinė forma | rombo fromos | |
| Pjovimo plokštės storis S | 3,97 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | kairiniai | |
| Pjovimo briaunos ilgis l | 9,6 mm | |
| Pjovimo briaunos aukštis | 3,97 mm | |
| Pjovimo plokštės skersmuo d | 9,52 mm | |
| Kampų kampas | 80 laipsniai | |
| Drožlės kampas | 30 laipsniai | |
| Reguliuojamas kampas | 0 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 7 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) | 7 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (plokščia pjovimo briauna) | 7 laipsniai | |
| ISO-Code | CCGT 09T304L | |
| Drožlialaužio modelis | US | |
| Min. feed rate fz | 0,05 mm/aps. | |
| Max. feed rate fz | 0,2 mm/aps. | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | CU3515 | |
| Danga | be dangos | |
| Pjovimo plokštės storis T | 3,97 mm | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Tinka medžiagoms | Universalus | |
| Tolerancijos klasė | G | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Svoris | 2 g |
| Produkto numeris | 237698 CU3515 | |
| EAN / GTIN | 4045197817952 | |
| Gamintojo numeris | 237698 CU3515 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |