Vendeplatteholder, Type: 3

Art.-nr.: 237604 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Borestang
Hovedform rund
Boringsdiameter, min. D1 29,9 mm
Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Skaftform rund
Vibrationsdæmpning nej
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 237604 3
EAN/GTIN 4062406243401
Producentnummer 237604 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Til 237600 / 237602 HW20 til udvidelse af ⌀-området fra 29,9 − 37,1mm.

Passer til:

Finjusteringshoved: 237600 HW20
237548 ER25
Vendeskærsplatte: CC.. 0602..