Porte-plaquettes, Type: 3

Réf.: 237604 3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Barre d’alésage
Forme de la tête ronde
Diamètre d’alésage min. D1 29,9 mm
Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
lubrifiant oui
Type de queue ronde
Amortissement des vibrations non
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 237604 3
EAN / GTIN 4062406243401
Réf. fabricant 237604 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour 237600 / 237602 HW20, pour extension à la plage de ⌀ de 29,9 à 37,1 mm.

Adapté(s) pour:

Têtes micrométriques: 237600 HW20
237548 ER25
Wendeschneidplatte: CC..0602..