Utförande:
Finspindelverktyget ER kan anslutas direkt till en ER40-hylschuck.
Användningsdata:
För ursvarvningsstål med skaft-⌀ 16 mm och vändskärshållare.
Kan byggas ut med adapter och WSP-hållare upp till ⌀ 152,1 mm.
Matningsnoggrannhet 0,01 mm / med nonie 0,002 mm på ⌀.
Skärhållare med passande ISO-vändskär typ CC..0602.
Vändskärshållare med passande ISO-vändskär typ CC..09T3.
Leveransinnehåll:
1 spindelnos: nr
237513 HW63
vardera 1 borrstång (max. utsvarvningslängd): nr
237630 invändig skärhållare ⌀ 9,75 − 20,1 mm (30 mm);
nr
237634 invändig skärhållare ⌀ 19,75 − 30,1 mm (72 mm);
nr
237640 invändig skärhållare ⌀ 29,75 − 48,1 mm (85 mm);
nr
237642 invändig skärhållare ⌀ 47,75 − 88,1 mm (85 mm).
1 vändskärshållare: nr
237645 för ⌀ 87,75 − 101,1 mm (med adapter nr
237534 upp till ⌀ 114,1 mm).
vardera 1 vändskär: nr.
260052 strl. CU7010 (eller använd CC..0602);
nr.
260058 strl. CU7010 (eller använd CC..09T3).
Reservdel:
Rekommendation:
Anmärkning:
Vändskärshållare
237531 för utökning till diameterområdet 105,75– 119,1 mm (upp till 132,1 med adapter
237534).
Vändskärshållare
237532 för utökning till diameterområdet 125,75– 139,1mm (upp till 152,1 med adapter
237534).
Warning:
Avsedd användning- För borrhål med exakta mått, snäva toleranser och hög ytkvalitet i området Ø 86-302 mm.
- Maximal skärhastighet: 300 m/min. Sänk skärhastigheten beroende på verktygets längd.
- Artikelnr 237573: För borrhål i området Ø 242-402 mm.
- Använd HW63-fäste.
- Med ISO-vändplattor av typen CC..09T3.. Använd (artikelnr 237697 och 237698).
- Använd bara vändplatteskruv artikelnr 239805.
- För användning inom industri.
- Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.
Olämplig användning- Använd det inte som fullhålsborr.