One-piece carbide scriber 180 mm

Nr art.: 236A
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica igły 2 mm
Rodzaj produktu Rysik traserski
Długość całkowita 180 mm
Materiał z węglików spiekanych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236A
EAN / GTIN 3662424078682
Numer producenta 236A
Numer L L60130 9784
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Cranked tungsten carbide scribing needle for scribing on hardened parts: Ø 2 mm
  • Octagonal body: Ø 12 mm
  • Length: 180 mm

Cecha szcz.:

  • L [mm]: 180
  • [g]: 30