POINTE CARBURE MONOBLOC 180MM

Réf.: 236A
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
Diamètre aiguille 2 mm
Type de produit pointes à tracer
Longueur totale 180 mm
Matériau carbure

Identification et classification

Référence article 236A
EAN / GTIN 3662424078682
Réf. fabricant 236A
Article hors catalogue L60130 9784
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Aiguille de traçage coudée en carbure de tungstène pour le traçage sur des pièces trempées: Ø 2 mm
  • Corps octogonal: Ø 12 mm
  • Longueur: 180 mm

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 180
  • [g]: 30