• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reissnadel

Artikel-Nr.: 236A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Durchmesser Nadel 2 mm
Produktart Reißnadel
Länge gesamt 180 mm
Material Hartmetall

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236A
EAN / GTIN 3662424078682
Herstellernummer 236A
L-Nummer L60130 9784
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gekröpfte Wolframkarbid-Reißnadel zum Anreißen auf gehärteten Teilen: Ø 2 mm
  • Achteckiges Gehäuse: Ø 12 mm
  • Länge: 180 mm

Merkmal:

  • L [mm]: 180
  • Gewicht in Gramm: 30