PUNTA MONOBLOCCO

Codice art.: 236A
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
Diametro ago 2 mm
Tipo di prodotto Punta a tracciare
Lunghezza complessiva 180 mm
Materiale metallo duro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 236A
EAN / GTIN 3662424078682
Codice del produttore 236A
Numero-L L60130 9784
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Aghi da taglio in carburo di tungsteno per incidere su parti temprate: Ø 2 mm
  • Corpo ottagonale: Ø 12 mm
  • Lunghezza: 180 mm

Proprietà:

  • L [mm]: 180
  • [g]: 30